5V/3.3V Breadboard Power Supply v1.2

5V/3.3V Breadboard Power Supply v1.2 Seeed Studio

5V/3.3V breadboard power supply designed by SeeedStudio. It can directly takes power from DC wall wart and outputs both 5V and 3.3V regulated voltage. Compare to other breadboard power supply designs、this one provided micro-USB port、you can use both 5V and 3.3V regulated voltage. The 5V/3.3V breadboard power supply includes micro-USB port and power jack port. This power supply fits the breadboard which is 5.3cm wide like Bread board Clear - 8.2×5.3cm、and it can fit the 5.5cm wide breadboard too Basic Bread board - 16.55.5 cm、but just a little tight.
Features:Dual lane outpu
Dual power port input
5V/3.3V regulated voltage
Maximun output current is 400mA
Part list:5V/3.3V Breadboard Power Supply Board 1
Specification:Input voltage:7V 15V
Output Voltage:3.3V Channel:3.267V - 3.333V
5V Channel:4.9V 5.1V
Output current 400mA

仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:電源●項目4:DC-DCコンバータ アズワン品番67-0462-24 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69077979 106990021
2,390
2,298
2,528 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする