AC125V/15A/0.9m スピードコントローラー 防雨型

AC125V/15A/0.9m スピードコントローラー 防雨型 エスコ

屋外型の100Vスピードコントローラーです。

仕様●用途:ブラシ付モーターの電動工具用●最大負荷電流:15A●電圧:125V●コード長:1次線/0.6m/2次線/0.15m●サイズ:60×123×68(H)mm(全長900mm)●重量(g):500●防水規格:IPX3●入力プラグ:ポッキンプラグ●材質:本体ケース・ブレーカーカバー/ABS樹脂●コンセント形状:接地2P●電線種:SVCT 2.0mm2×3芯●コンセント数/減速可変×1●使用工具のトルクを落とさず回転を落とす、雨の日も安心の防雨型!●電動工具の回転数を、自在に調整! アズワン品番65-9285-36 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69080167 EA812A-31
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする