Adjustable DC/DC Power Converter with LED segment display 4.5V - 28V/1.5A
LEDセグメントディスプレイ付調整可能なDC/DCコンバータモジュール
ディスプレイの主な機能
動作モードの説明、キーオフ機能付で消費電力を抑制、電源状態は自由に定義
仕様●入力電圧:4.5~28V●出力電圧:1.3V~25V(降圧モード)●出力電流:1.5A●出力電力:15W ma×●動作周波数:約150KHz●表示色:赤/緑/青●寸法:62×26×14mm
アズワン品番67-0452-02
内容量1個