BKステン + トラス小ネジ 4×33 500本入

BKステン + トラス小ネジ 4×33 500本入 サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:33

仕様●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:231-1709 アズワン品番67-0729-85 内容量1箱(500本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69090238 00-02-0003-0040X0330-08
12,330
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする