GIZABA ペティナイフ 120mm レザーケース付
野菜やブロック肉、鳥皮も滑らず切れるギザ刃包丁シリーズ。
切れ味長持ちギザ刃加工が施されています。
先端は直刃でスジ切に便利です。
手になじんで滑りにくい天然木ハンドルです。
仕様●材質:刃ステンレス刃物鋼、柄:天然木、ケース:レザー●サイズ:全長238mm、刃渡120mm、ケース:145×50mm●重量:94g
アズワン品番65-9145-13
内容量1個
野菜やブロック肉、鳥皮も滑らず切れるギザ刃包丁シリーズ。
切れ味長持ちギザ刃加工が施されています。
先端は直刃でスジ切に便利です。
手になじんで滑りにくい天然木ハンドルです。