Raspberry Pi ケース Skeleton Box
このエンクロージャーは軍用グレードのアルミニウムと耐久性のあるアクリルで構成されており、物理的および腐食から最大の保護を提供します。
スケルトンは標準的なArduinoを収納するためのスペースを確保しており、エンクロージャーは3次元すべてに積み重ね可能なため、拡張の可能性は限られています。
取付け穴もモーター用に事前に開けられており、スケルトンを簡単にミニカーに変えることができます。
これはRaspberry Pi 専用のケースです。
アズワン品番67-0476-75
内容量1個