SparkFun QwiicBus Kit

SparkFun QwiicBus Kit SPARKFUN SparkFun QwiicBus Kit SPARKFUN SparkFun QwiicBus Kit SPARKFUN

Description
The SparkFun QwiicBus Kit comes with everything you need to get started with the SparkFun QwiicBus system in one handy package. The kit includes two QwiicBus EndPoints, one MidPoint and two 3ft Ethernet cables.
The SparkFun QwiicBus EndPoint is the fastest and easiest way to extend the range of your I2C communication bus. Both boards use NXP's PCA9615 IC, which converts the two default I2C signals into four differential signals, two for SCL and two for SDA. The differential signals are sent over an Ethernet cable, which attaches to the breakout through the on-board RJ-45 connectors The differential signaling allows the I2C signals to reach distances of up to 100ft. while still maintaining their signal integrity! To make it even easier to get your readings, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system so no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.
The QwiicBus MidPoint works in tandem with the QwiicBus Endpoint so you can easily tap into it to drop in devices wherever you would like.
The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.
Get Started with the SparkFun QwiicBus Guide

アズワン品番67-0424-60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69134356 KIT-17250
12,900
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする