Tessel Camera Module
640×480,320×240 および 160x120
静止画カメラをサポートします。
このモジュールはTessel1とのみ互換性があり、Tessel2 では機能しません。
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:カメラ●項目4:カメラ●項目7:Tessel
アズワン品番67-0451-85
内容量1個
640×480,320×240 および 160x120
静止画カメラをサポートします。
このモジュールはTessel1とのみ互換性があり、Tessel2 では機能しません。