Tessel MicroSD Module

Tessel MicroSD Module Seeed Studio

MicroSD の読取り/書き込み
MicroSDカードから高密度メディアを読取ります。
画像やその他のデータをTessel にローカル保存します。
モジュールには1GBのカードが付属
このモジュールはTessel1とのみ互換性があり、Tessel2 では機能しません。

仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:ストレージ●項目4:SDカード●項目7:Tessel アズワン品番67-0451-83 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69143088 112990003
6,850
6,598
7,258 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする