Optibelt
Vベルトプーリー 2歯 ボア30mm
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:30mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6747
アズワン品番
65-8045-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69144786
TB SPB 132/2
¥
9,460
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください