Optibelt
Vベルトプーリー 2歯 ボア55mm
仕様
●歯の数:2●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6827
アズワン品番
65-8045-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69144838
TB SPB 400/2
¥
47,300
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください