アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 AMPLIMITEサブミニチュアDコネクタ
5745583-5 製品タイプ:アクセサリ、アクセサリタイプ:スライドラッチ、ねじ及び穴ねじサイズ:4 → 40、ねじ長:10.54 mm、梱包数量:1
仕様●種類:スライド式ラッチ●併用可能製品:AMPLIMITEサブミニチュアDコネクタ●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:192-0060
アズワン品番65-7654-87
内容量1個
5745583-5 製品タイプ:アクセサリ、アクセサリタイプ:スライドラッチ、ねじ及び穴ねじサイズ:4 → 40、ねじ長:10.54 mm、梱包数量:1