アクセサリ 焦点レンズ E32 - CC200/E32 - C11N

アクセサリ 焦点レンズ E32 - CC200/E32 - C11N omron(オムロン)

Omron E39 シリーズの焦点レンズは、遠く離れた場所にある小さな物体を確実に検出します。顕微鏡レベルの物体の検出に適しています。光学ガラス素材でできています

仕様●アクセサリタイプ:焦点レンズ●併用可能製品:E32 - CC200/E32 - C11N●コード番号:215-7761 アズワン品番65-7276-09 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69146405 E39-F18
14,400
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする