アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.34 mm2 シールド無 22 AWG 1巻 50m入
IEC 60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1
ChainflexR PVC コントロールケーブル CF130
ChainflexR PVC制御用ケーブルは、中程度の負荷向けに設計されています。
特長と利点:
シリコンフリー 耐油性 シールドなし 耐捻性 屋内用途向け IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、VW1に準拠した難燃性 最長50 mの滑走用途とフリースパン走行向き、クラス2 裸銅線から成る細より線導体(EN60228に準拠) 絶縁被覆: PVCをベースにした低接着性の混合物、Energy ChainsRの要件に適合(DIN VDE0282 Part 10に準拠)
仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:2●断面積:0.34 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:7 A●動作温度 Min:-5℃●定格電圧:300 V●耐火性:難燃性●導体材質:銅●グランド線:なし●コード番号:185-4801
アズワン品番65-7475-92
内容量1巻(50m)
商品豆知識