曜日別特売

アンチフォーム 2L×8本

アンチフォーム 2L×8本 - ミッケル化学

ウェットバキュームやリンサー、自動床洗浄機などに使用する強力消泡剤。
泡立ちを素早く消し去ります。

仕様●ケースサイズ:325×325×265●成分:シリコン、水アズワン品番65-9400-30危険物の類別非危険物内容量1箱(8本×2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69148216-
48,900
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする