エッセンシャル しっとりまとまる コンディショナー つめかえ用 340ml
パサつき・ゴワつき、からまるダメージ髪に。
【するする補修TECHNOLOGY】で、指を通しにくい傷んだ部分まで補修成分がいきわたり、キューティクル表面を整えるから、洗うだけで、からまる髪もするするほどけて、しっとりまとまる。
朝、手ぐしでラク!
華やかでみずみずしいフルーティフローラルの香り
シャンプー・コンディショナーをセットでお使いいただくと効果的です
仕様●内容量:340ml●成分:水、ステアリルアルコール、ジメチコン、DPG、ステアロキシプロピルジメチルアミン、乳酸、リンゴ酸、ヒマワリ種子油、ラノリン脂肪酸、ヒドロキシエチルセルロース、セテアレス-7、セテアレス-25、PPG-3カプリリルエーテル、ヘキサ(ヒドロキシステアリン酸/ステアリン酸/ロジン酸)ジペンタエリスリチル、(ビスイソブチルPEG-14/アモジメチコン)コポリマー、(ビスイソブチルPEG-15/アモジメチコン)コポリマー、アモジメチコン、エタノール、ベンジルアルコール、香料
アズワン品番65-9235-95
内容量1個(340mL)