オープンバレル端子用圧着工具
0.05-2.00mm2極小端子用の汎用圧着工具
オープンバレル端子(オープンバレル型コンタクト)用の圧着工具です。15種類の大小様々なダイスにより、小型から大型まで幅広い端子に対応できます。
新ラチェット機能を装備し、片手でも素早い締め付けが可能。
EDM加工により、ダイスの弾性係数や硬度が高い。
15種類の大小様々なダイスにより、小型から大型まで幅広い端子に対応。
仕様●外形寸法:205mm●重量:300g●参考対応芯線サイズ:0.05~0.2mm2、0.05~0.5mm2、0.08~0.8mm2、0.13~1.25mm2、0.5~2.0mm2、0.8~2.0mm2●参考対応電線外径:0.7~1.2mm、0.9~1.5mm、1.1~1.8mm、1.3~2.2mm、1.6~2.6mm、1.9~3.2mm、2.3~3.8mm、1.0~1.6mm(円形圧着用)、1.6~2.2mm(円形圧着用)●対応可能な端子(参考):Molex、日圧(JST)、HRS、テイシン電機、JAE、ダイナミックなどのコンタクトピン●【ご注意】●※汎用型工具ですので、端子メーカーが指定する圧着強度などの基準を必ずしも保証するものではありません。
アズワン品番67-0383-47
内容量1個
注意
※汎用型工具ですので、端子メーカーが指定する圧着強度などの基準を必ずしも保証するものではありません。
商品豆知識