キレイキレイ 薬用ハンドコンディショニングソープ 本体 450ml
きちんと殺菌するだけでなく、「うるおいバリア」が手洗い後も手肌にとどまる処方採用バイ菌から手肌を守り、毎日働く”手”を思いやる、泡タイプのキレイキレイ薬用ハンドコンディショニングソープです。
きちんと殺菌
うるおいバリアが手肌を守る
抗菌ポンプヘッド採用
本体大型450mL
せっけんの香り
仕様●有効成分:イソプロピルメチルフェノール●その他成分:PG、ラウリン酸、ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、水酸化K、ソルビット液、ミリスチン酸、モノエタノールアミン、POEステアリルエーテル、香料、ポリ塩化ジメチルジメチレンピロリジニウム液、EDTA、POEオクチルドデシルエーテル●医薬部外品
アズワン品番65-8992-68
医薬品医療機器等法医薬部外品
内容量1個(450mL)
日用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69153816 | - | 50698648 | - |
![]() |
キレイキレイ薬用ハンドコンディショニングソープ | LION(ライオン) | 1本(450mL) | ¥669 税込¥736 | 注文コードが変更になりました |