ケーブルグランド 径:M16 1袋 20個入

ケーブルグランド 径:M16 1袋 20個入 シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric の Thorsman グランド製品タイプは、ケーブルグランドで、色はグレーです。ねじサイズは M16 で、直径 4 → 8 です。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます

仕様●ねじの呼び:M16●最大ケーブル径:8mm●最小ケーブル径:4mm●シリーズ:ISM7●保護等級:IP68●コード番号:219-8843 アズワン品番65-7461-98 内容量1袋(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69165497 ISM71502
7,470
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする