コロターンXS インサートバー 325 1025

コロターンXS インサートバー 325 1025 サンドビック

サンドビック製コロターンXS製インサートバー(325)1025

仕様●CZCms:4●DMIN1:4.2●DCON:4●WB:3.6●LF:38●WF:2●材質/仕上:超硬●コード番号:868-9997 アズワン品番65-8177-31 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69168717 CXS04T098A084230R
7,980
7,698
8,468 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする