スイッチモジュール コンタクトブロック 1NO 1NC 110 → 120V ac ネジターミナル

スイッチモジュール コンタクトブロック 1NO 1NC 110 → 120V ac ネジターミナル シュナイダーエレクトリック

IEC、JIS
UL、CSA
照光式ヘッド、プッシュボタンボディ
ボディ / コンタクトアセンブリとライトブロック、内蔵LED付き

仕様●ブロックのタイプ:コンタクト及びライトブロック●シリーズ:Harmony XB5●定格電圧:110 → 120V ac●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●ボディ / 固定カラー付属:あり●定格電流:10A●LED含む:あり●コード番号:422-8561 アズワン品番65-7844-97 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69175105 ZB5AW0G45
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする