ステープラー イルカ

ステープラー イルカ セトクラフト

水族館の人気のいきものがステープラーになりました。

仕様●本体サイズ:幅5×奥行8.5×高さ5.5cm●本体重量:80g●個装サイズ:幅5.5×奥行8.5×高さ5.5cm●個装重量:90g●材質●▼レジン、スチール●デザイン:イルカ●生産国:中国 アズワン品番65-8919-53 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69177564 SR-5763
950
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする