ステン-UNC PAN #6-32×3/4 10本入
上面が平らで座面が円錐形の頭の形状です。
皿小ねじは頭部も含めた全長が長さとなります。(一般的には首下部分の長さ。)
仕様●呼び:#6●長さ:3/4●皿小ねじ●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:355-5499
アズワン品番67-0776-63
内容量1パック(10本)
上面が平らで座面が円錐形の頭の形状です。
皿小ねじは頭部も含めた全長が長さとなります。(一般的には首下部分の長さ。)