チタン二重マグカップ 300ml
保温性に優れたチタン製二重構造マグカップです。
チタンは抗菌・耐蝕性能に優れ、錆び付くにくい素材です。
二重構造で保温力抜群!チタンは熱伝導率は低く飲み口が熱くなりにくい素材です。
持ち手が折りたためるのでコンパクトに収納することができます。
仕様●材質:チタン●サイズ:113×76×85mm●容量:300mL●重量:109g
アズワン品番65-9145-28
内容量1個
保温性に優れたチタン製二重構造マグカップです。
チタンは抗菌・耐蝕性能に優れ、錆び付くにくい素材です。
二重構造で保温力抜群!チタンは熱伝導率は低く飲み口が熱くなりにくい素材です。
持ち手が折りたためるのでコンパクトに収納することができます。