フライスカッター用ワイパーチップ 150 HM 1セット 10個入
フライス加工用チップです。
正面フライス加工。
切込み角75°カッター用。
鋳鉄加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:12●iC:12.7●s:3.175●径方向の最大取りしろ:10●bs:10●ワイパーチップ●超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:156-5346
アズワン品番65-8245-92
内容量1セット(10個)
フライス加工用チップです。
正面フライス加工。
切込み角75°カッター用。
鋳鉄加工用。