ヘビーデューティパワーコネクタ 4極 40.0A 1.0 kV
Amphenol Powerlok コネクタ PL084X-41 は、HVIL コンタクトを備えた 4 mm 2 ケーブル用の 4POS レセプタクルです。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
- 仕様
- ●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:40.0A●シリーズ:PL084X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4824
- アズワン品番
- 65-7669-70
- 内容量
- 1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ

























