ペリフェラルバス ペリフェラルバス/ホストリンク CJ1 Seies CS1 Series用

ペリフェラルバス ペリフェラルバス/ホストリンク CJ1 Seies CS1 Series用 omron(オムロン)

CPMプログラミングI/Oケーブル
CPM2C / I/Oモジュール及びプログラミングに接続するための既製のケーブルです。

仕様●アクセサリタイプ:ペリフェラルバス/ホストリンク●併用可能製品:CJ1 Seies, CS1 Series●シリーズ:CS1W●コード番号:365-2244 アズワン品番65-7316-48 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69240844 CS1W-CN118
8,340
8,298
9,128 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする