ヘルメット クリーンルーム用/白
内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。
仕様●頭サイズ:53~62cm●カラー:ホワイト●材質:ABS樹脂●重量:380g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●透明耳紐あご紐付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載
アズワン品番65-9343-65
内容量1個
ヘルメット の新着商品
