ミニ温湿度計

ミニ温湿度計 CEM

バックライト付きデュアルディスプレイを採用したミニ温湿度計です。

仕様●温度●▼範囲:-20~60℃●▼解析度:0.1℃●▼精度:±0.5℃●湿度●▼範囲:0~100%RH●▼解析度:0.1%RH●▼精度:±3%RH●電源:9V角乾電池●寸法:204×54×36mm●重量:172g アズワン品番65-9088-54 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69246180 DT-91
13,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする