温度測定トランデューサ
アナログ出力と 3 つのリミット値リレーを備えた自由にプログラム可能な温度トランスデューサ、標準構成、2 線 / 3 線 / 4 線技術の抵抗温度計、熱電対、電気絶縁、ワイドレンジ電源、ねじ接続、SIL、PL 。
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD,熱電対●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24 → 230V ac/dc●入力範囲:0 Ω→ 50 kΩ, -250 → +2500℃, -1000 → 1000mV●出力レンジ:2 A/250 V ac, 2 A/28V dc●危険区域認証:ATEX, IECEx●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:196-0378
アズワン品番65-8083-81
内容量1個