曜日別特売

近接センサ バレル形 検出範囲 14 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush IO-Link 350Hz

近接センサ バレル形 検出範囲 14 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush IO-Link 350Hz - omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 14 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush IO-Link 350Hz - omron(オムロン)

Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°
Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)
Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69293667E2E-X14B1TL18 2M65-7317-95
7,430
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
69293676E2E-X14B1TL18-M165-7349-56
7,640
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする