BULGIN
産業用電源コネクタ 3極 スタンダード ケーブルマウント 1箱 50個入
900シリーズ
Bulgin Buccaneer 900シリーズ業務用コネクタ製品
各コンタクト数に対応 ケーブル取り付け
仕様
●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:Buccaneer 900●コード番号:204-8016
アズワン品番
65-7572-19
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69330250
PX0911/03/S/02
¥
451,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください