BULGIN
産業用電源コネクタ 4極 ミニチュア ケーブルマウント パネルマウント 1箱 100個入
仕様
●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着, はんだ●シリーズ:400●コード番号:204-8043
アズワン品番
65-7574-54
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69330268
PX0410/04P/6065
¥
191,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください