DEUTSCH
自動車用コネクタ 3極 オス プラグハウジング 1袋 2個入
仕様
●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:21.15mm●深さ:44.65mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9140
アズワン品番
65-7545-42
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69330715
DT06-3S-P006
¥
2,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください