充電式ファン45

充電式ファン45 EVERNEW(エバニュー)

場所や用途に合わせてバリエーション色々

仕様●幅62cm×奥行32cm×高さ62cm●重量:7.5kg●材質:本体:スチール●ハネ:アルミ●付属品:バッテリー●充電器●電源コード(1.8m)●バッテリー電圧:DC18V●バッテリー容量:4000mAh●連続運転時間(バッテリー満タン時):強/4.5時間●中/5.5時間●弱/8時間●充電時間:約3時間●首折角度調節可能(水平垂直方向)●風量3段階切替●組立●ベトナム製 アズワン品番65-9687-32 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69332264 EKA997
37,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする