つやげん つやげんの 洗剤・除去剤 つやげんの 洗剤 つやげんの オフィス・住居用洗剤 水性ワックスRA 18L 水性ワックスRA 18L 注文コード 69333935 水性ワックスのスタンダード! 経済的なカルナバロウが主成分の水性ワックス。 ポリッシャーにブラシを装着してバフィングすると美しい光沢が出ます。 仕様●容量:18L アズワン品番65-9395-25 内容量1缶 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69333935 - ¥6,000 ¥5,998 ¥5,998 ¥6,598 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗剤 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ウェルZ ミッケル化学 税込¥8,875~ ¥8,068~ アリストン ミヤキ 税込¥6,048~ ¥5,498~ (1) メタルキング ミヤキ 税込¥6,048~ ¥5,498~ (2) 木肌美人 ミヤキ 税込¥9,898~ ¥8,998~ 木肌一番 ミヤキ 税込¥8,798~ ¥7,998~ ズバッと コーティング1スプレー 家電・家具用 PROSTAFF(プロスタッフ) 税込¥988 ¥898 バスケットへ ドクター30Ⅱ ペンギンワックス 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ カバーの要らないカーペットクリーナー ヒラノトレーディング 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ セラファイン レッド アルカリ性 ペンギンワックス 税込¥9,348~ ¥8,498~ スーパーマルチクリーナー120 ハクバ写真産業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ピクスオキシフィニッシュ ピクス 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ エコベール ランドリーリキッド 濃縮 1000mL アズワン 税込¥2,693 ¥2,448 バスケットへ エコベール デリケートウォッシュ 750mL アズワン 税込¥1,791 ¥1,628 バスケットへ エコベール ランドリーリキッド 大容量5000mL アズワン 税込¥6,939 ¥6,308 バスケットへ エコベール ランドリーリキッド 1500mL アズワン 税込¥2,396 ¥2,178 バスケットへ メタルウェア テムスケミカル 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ メタルウェア テムスケミカル 税込¥45,078 ¥40,980 バスケットへ ハミング消臭実感 汗・脂臭タイプ クリアシトラス つめかえ用 360ml 花王 税込¥438 ¥398 バスケットへ ハミング消臭実感 リフレッシュグリーンの香り つめかえ用 370ml 花王 税込¥438 ¥398 バスケットへ ハミング消臭実感 オレンジ&フラワーの香り つめかえ用 370ml 花王 税込¥438 ¥398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品洗剤・除去剤洗剤オフィス・住居用洗剤床用ワックス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります マルチクリーナー 重曹・クエン酸・セスキ炭酸ソーダ 床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤 窓・網戸用洗剤 壁紙・家具用洗剤 玄関・ベランダ・外壁用洗剤 床用ワックス 床用ワックスはくり剤 エアコン洗浄スプレー シェアする マイページ 最近見た商品