生地うちわボルト 8×30 100本入

生地うちわボルト 8×30 100本入 サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M8
寸法(mm)L:30

仕様●材質/仕上:鉄●原産国:日本●コード番号:230-5005 アズワン品番67-0653-89 内容量1箱(100本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69334206 00-00-F000-0080X0300-00
11,610
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする