絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc 66W 1セット 42個入

絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc 66W 1セット 42個入 MURATA(村田製作所)

仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力電圧:3.3V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●分離式:あり●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:66W●シリーズ:UWE●コード番号:238-7152 アズワン品番65-7227-25 内容量1セット(42個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69335807 UWE-3.3/20-Q12P-C
651,000
639,800
703,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする