組込みねじ + アプセットP=1 鉄 または標準 ・クロメート M6×22 60本入

組込みねじ + アプセットP=1 鉄 または標準 ・クロメート M6×22 60本入 サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M6
寸法(mm)L:22
径×長さ:M6×22

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:クロメート●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:342-9813 アズワン品番67-0917-46 内容量1パック(60本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69336866 10-00-0101-0060-0220-02-60P
1,246
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする