中性ベストリムーバー18kgBIB

中性ベストリムーバー18kgBIB ミッケル化学

中性とは思えない強力なノンリンス仕様の剥離剤

仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:成分:界面活性剤、溶剤、ビルダー類、その他、水 アズワン品番65-9400-25 危険物の類別非危険物 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69366799 -
12,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69366799 - 52649197 15009 15009 中性ベストリムーバー ミッケル化学 52649197 中性ベストリムーバー ミッケル化学 1箱(18L) 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする