補助接点 4 DILA 16 A 1袋 5個入
Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクト、EN50005 に準拠したスイッチング素子、EN50012 に準拠したスイッチング素子が必要です。常時開コンタクト x 3 常時閉コンタクト x 1
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:1 NC 、3 N/O●取付方法:前面取り付け●範囲:DILA 、DILM7-DILM38●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V●コード番号:230-4487
アズワン品番65-7266-81
内容量1袋(5個)