イノベックス(ダイオ化成) イノベックス(ダイオ化成)の 農業・園芸資材 イノベックス(ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ イノベックス(ダイオ化成)の シート 防草フェルト黒1m×20m 防草フェルト黒1m×20m 注文コード フェルトタイプで摩擦・突き抜けに強いです。 防草シート 仕様●幅(m):1●長さ(m):20●厚さ(mm):0.5~1●色:黒●耐用年数:約15年●材質/仕上:PET●原産国:日本●コード番号:269-9977 アズワン品番67-2201-05 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 253703 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69375865 253703 ¥35,870 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ネット・シート・マルチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 生分解性マルチシート NINJAマルチ MS-135 オーミヤ 税込¥2,858~ ¥2,598~ ダイオネット 防風網 青色 6mm目 ラッセル編 イノベックス(ダイオ化成) 税込¥9,458~ ¥8,598~ ダイオネット 防風網 2mm目 イノベックス(ダイオ化成) 税込¥17,578~ ¥15,980~ 強力防草カバーシール PRO 日本マタイ 税込¥6,598~ ¥5,998~ ホーラーミニ H90M サンエー 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ ダイオネット 防風網 1巻単位 青色 4mm目 ラッセル編 イノベックス(ダイオ化成) 税込¥3,850~ ¥3,500~ 防草シート ツイストガード グリーン イノベックス(ダイオ化成) 税込¥3,850~ ¥3,500~ トリカルネット Hタイプ タキロンシーアイ 税込¥15,378~ ¥13,980~ (7) 防草シート ツイストガード ホワイトグレー イノベックス(ダイオ化成) 税込¥3,850~ ¥3,500~ 楽釘アンカー DAIM 税込¥395~ ¥359~ 軽い防鳥ネット TRUSCO 税込¥7,808~ ¥7,098~ バロンスクリーンホワイト涼風 小泉製麻 税込¥6,048~ ¥5,498~ 防草紙 墨黒白銀50 5枚入 一色本店 税込¥626 ¥569 バスケットへ プランターの防草紙 1枚入 一色本店 税込¥571 ¥519 バスケットへ 防草紙 白銀60 5枚入 一色本店 税込¥626 ¥569 バスケットへ 防草シート(耐候1年) TRUSCO 税込¥6,378~ ¥5,798~ 遮光ネット 遮光率85%~90% グリーンクロス 税込¥6,048~ ¥5,498~ (1) 防草シート ツイストガード ブラウン イノベックス(ダイオ化成) 税込¥3,850~ ¥3,500~ 園芸ネット 目合10cm セフティー3 税込¥252~ ¥229~ (1) カラスよけゴミネット重守(しげもり) ステンレス鎖付 MIZUKAMI(水上) 税込¥6,048~ ¥5,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材ネット・シート・マルチシート防草シート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シート」にはこんなカテゴリがあります 防草シート 不織布 寒冷紗 つる巻シート 保温ビニール 雨よけシート シェアする マイページ 最近見た商品