キッチンバサミ

キッチンバサミ - プリンス工業キッチンバサミ - プリンス工業キッチンバサミ - プリンス工業キッチンバサミ - プリンス工業キッチンバサミ - プリンス工業キッチンバサミ - プリンス工業キッチンバサミ - プリンス工業キッチンバサミ - プリンス工業
用途カニ、昆布等硬いものからビニール、袋物等の柔らかいものの開封の際に材質刃部:ステンレス焼入鋼、柄:ABS樹脂刃長(mm)約65内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン69112385PR1526グリーン
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メイン69112394PR1527オレンジ
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メイン69112410PR1525ホワイト
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする