M.2クローンスタンド
パソコンを使用しないでNVMe(M key、B&M Key)接続M.2 SSDのクローンを作成できるスタンドです。 付属USBケーブルでパソコンに接続いただくと、環境により高速な読み書きが可能なUSBメモリーとしてご利用いただけます。 パソコンがUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)接続以上に対応している場合、規格の理論最大値10Gbps転送に対応します。 市販されるほとんどのUSB接続メモリーより高速な読み書きが可能です。 USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0相当)、USB2.0接続でご利用いただく事も可能です。 USB接続したM.2 SSDは、パソコンに新しいドライブとして表示されます。 USBメモリーと同じ手軽さで、より大容量のドライブをご利用いただけます。 PS5やPS4のUSB拡張ストレージとして動作確認済み。 容量258GB以上8TBまでのSSD/HDDに対応します。 お手持ちのM.2 SSDを接続し、TVやレコーダーの録画用USB端子に接続すると、録画用HDD(機器により表示が異なります)として利用できます。 本体に接続した2台のM.2 SSDを、USBケーブル1本でパソコンに同時接続可能です。 付属の電源アダプタは最大12V/3Aまでの出力が可能なので、大容量3.5インチ型HDDなどにも対応します。 複数のUSB接続HDD接続に対応するTVやBlu-ray/DVDレコーダーにもご利用いただけます。
寸法(mm)約幅55×縦85×高さ20(突起部含まず)
質量(g)約89(本体のみ)
電源付属電源アダプタ経由 入力100~240V/最大出力12V/2A、付属USBケーブル経由 USB3.2 Gen2(5V/0.8A以上)~USB2.0(5V/0.5A)※付属電源アダプタのご利用が必須
対応OSWindows11/10/8.1/7(各64/32bit版)、macOS、MacOS X(10.2.6以降)、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー、PS(R) 5/4 Pro/4 など
接続方式USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)、USB2.0
適合機器USB AもしくはType-Cの(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS(R)5/4 Pro/4)など
対応ドライブ:NVMe (PCIe) 接続 M.2 SSD、ドライブ端子:NVMe (PCIe) 接続 M key/B&M Key
速度(対応)USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)対応環境の場合USB10Gbps接続に対応/USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)接続、USB2.0接続に対応
環境対応温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
接続端子外部:本製品筐体側にUSB Type-C(メス)/付属ケーブル経由で、USB A(オス)、もしくはUSB Type-C(オス)
USBケーブル長(cm)約60(コネクタ含む)
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。