AVケーブル
OFCステレオミニケーブルです。 ケーブル長が30mあるので、業務用としても使えます。 金メッキ・アルミシールドを採用しているのでノイズ対策も万全です。
ケーブル長(m)30
加工金メッキ、アルミシールド
ケーブルOFC
端子ステレオミニプラグ - ステレオミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
OFCステレオミニケーブルです。 ケーブル長が30mあるので、業務用としても使えます。 金メッキ・アルミシールドを採用しているのでノイズ対策も万全です。