【名入れ】シンプルスケジュール(年表付・スリーマンス) 《ロゴ印刷オプション付き》
【名入れ】シンプルスケジュール(年表付・スリーマンス) 《ロゴ印刷オプション付き》
|
3カ月タイプのシンプルな壁掛けカレンダーです。1カ月ごとにミシン目で切り離せるので常に最新の3カ月を確認できます。表示裏には年表付。
仕様六曜,メモスペース,年表付
寸法(mm)772×350
サイズ46/3切
枚数7枚
紙質マットコート
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)65×310
名入れカレンダー下部へオフセット印刷
製本ホットメルト(紙製本)
名入れスペース(mm)85×350
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)
注意
※FAXでもご注文可能です。右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。

※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※キャンペーンコード入力はWEB注文のみ適用となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。