【名入れ】クラフトスケジュール(年表付・スリーマンス)

【名入れ】クラフトスケジュール(年表付・スリーマンス) レスタス

ナチュラルな雰囲気のクラフト紙が人気。3カ月表示の縦長カレンダーは、1カ月分ずつ切り離せとっても便利。

仕様六曜,メモスペース,年表付 寸法(mm)772×350 サイズ46/3切 枚数7枚 紙質金門ケント 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)65×310 名入れカレンダー下部へオフセット印刷 製本ホットメルト(紙製本) 名入れスペース(mm)85×350 サービス分類名入れ 内容量1セット(50冊)
注意
※FAXでもご注文可能です。右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※キャンペーンコード入力はWEB注文のみ適用となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
69392525 SG318
1
 
 
2以上
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする