お風呂あがり全身爽快乗れる扇風機「のれせん」
下から突き抜ける風でお風呂上がりも全身爽快!乗るタイプの扇風機。
材質PC/ABS
質量(kg)約1.2(本体・電源ケーブル含む)
電源AC100V(50Hz/60Hz)
ケーブル長(m)約1.8
耐荷重(kg)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×255×105
定格消費電力強:約160W、弱:約100W
使用環境温度(℃)-10~40
風量調整強/弱
使用環境湿度(%)90未満
防水性IPX2
内容量1個
注意
※完全防水ではありません。水洗いをしないでください。 ※アルコールやシンナーなどで拭かないでください。変色などの原因になります。