熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus
「熱中対策ウォッチ カナリア Plus(TM)」は、暑熱下のリスクを検知して、あなたが一大事になる前に振動と音と光でお知らせします。
塩分・水分補給や涼しい場所での休息を促す、ワンシーズン使い切りのウェアラブルデバイスです。
いつでも、誰でも、簡単に、お手軽に。これからの暑熱対策に、”リスクを事前に知る”という新しいスタンダードをお届けします。
ワンシーズン使い切りというコンセプトで充電する手間はありません。
防塵・防水性能は安心のIP67、夏のヘビーユースを想定した設計です。
身体の熱の産出と放出を検知する独自の技術「熱ごもりセンサー」を搭載しています。
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×43×13
耐熱温度(℃)~80
防塵防水性能IP67
点滅15秒
耐振動性能JISB7001準拠
アラーム74db(バイブレーション機能)
NETIS番号KT-200121-VE
内容量1個
注意
※本製品は医療機器ではありません。※暑い環境下で起こりうる全ての体調不良に対応しているものではございません。
※医師に熱中症と診断される場合でも、合併症や他の理由によりアラームが作動しない可能性がございます。
※アラーム作動の有無に関わらず体調の変化を感じた場合は休憩や給水を行い、それでも改善の無い場合は医療機関にご相談ください。
※本製品には時計機能はございません。
※アラーム音量は測定方法によって異なる可能性がございます。
※防水性能試験は深さ1m・30分間の浸水試験です。
※本製品の着用時は本体裏面の銀色のセンサ一部分を肌に密着させてください。
※1日1回150日(5カ月間)で150回鳴動することを想定しております。
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69395858 | BDB20240301 | 17441545 | 1179072014 |
![]() |
熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025) | Biodata Bank | 1個 | ¥8,690 税込¥9,559 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |