サーキュレーターアイ DC JET 15cm

サーキュレーターアイ DC JET 15cm - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET 15cm - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET 15cm - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET 15cm - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET 15cm - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET 15cm - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET 15cm - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET 15cm - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【スパイラル気流】
スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。
〇3Dランダム送風
上下・左右自動で首振り。部屋の隅々まで風を届けます。
風量は8段階。1~3は静音、8はターボです。
〇狙い撃ち送風で衣類乾燥効率UP
左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。
〇上下左右自動首振りパワフル送風
特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。
エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができ節電効果も。
〇家計にやさしい省エネ
DCモーターならではの、省エネ性能。
電気代約38%削減。
※本製品(PCF-SDC15T-EC:消費電力23W)とACモーター搭載機(PCF-SC15T-EC:消費電力37W)と比較。
1日8時間を5年間運転した場合。【2022年7月改定】電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。
〇さらに眠りを快適にする消灯・消音モード搭載
【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。
【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
〇工具不要で取り外しできる簡単お手入れ
工具不要で全分解可能。
ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。
〇軽量・コンパクト
本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすい。

適合床面積(目安)28畳ホワイト質量(kg)約1.3定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約29.4(ACアダプターコード含まず)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合床面積
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69399604PCF-SDC15T-EC-W(目安)28畳23
オープン
12,900
14,190(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69399604
2024-07-04
用途: 換気、冷暖房の補助
教育・研究機関

運転音の静かな物、フィンなどの掃除ができる物を中心に探して選びました。やや高価で悩むところですが満足してます。

対象商品 : 69399604
2024-07-31
用途: 広い事務所の空気循環
丸大運輸株式会社運輸・通信業

エアコン温度を下げている分、サーキュレーター併用し
体感温度を下げる効果が高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする